TYROLIT HSL-FAST CUT Handzaagblad 350x4,2/2,4x25,4 STANDARD beton

Artikelnummer: 34291707
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
Artikelnummer 34291707
EAN/GTIN 9009012079784
Nummer fabrikant 34291707
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: Gebruik op gewapend of niet-gewapend beton met wanddiktes tot 150 mm.
  • Details: Gebruik in een systeem met elektrische, hydraulische of motorslijpers.

Kenmerk:

  • Form: C7W M-9 DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 40 - 4,2 - 10
  • Afmeting (D x T / E x H): 350 x 4,2 / 2,4 x 25,4 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 4.2 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Handzagen

Materiaal:

  • Beton
  • Beton

T.b.v.:

  • Handzagen