Omschrijving:
De BASIC komborstel voor haakse slijpmachines kan universeel gebruikt worden voor het bewerken van grote stalen oppervlakken. Het gebruik van verkoperde staaldraad SM voorkomt corrosie. Dit product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en vernis, maar ook voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal. Het gereedschap kan ook worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De borstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al uw eisen te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).
Kenmerk:
- Vorm: 11T DW BEKERKWASTEN SCHUIN
- Gamme de produits: BASIC
- Specificatie : S 0,5 mm
- Afmeting (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
- Diameter: 100 mm
- Geschikt voor: staal
- Outil pour: Haakse slijper
Voordeel:
- Universeel toepasbaar gereedschap met goede levensduur
- Gehard staaldraad SH voor extra levensduur
- Messingversterkte staaldraad SM voorkomt corrosie
Toepassing:
- Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak
- Komborstels voor het bewerken van grote oppervlakken
Advies:
- Gekrompen draad DW voor het verwijderen van roest en verf, maar ook voor fijne afwerking
- Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak