S890 FSZ D050-06-22-R10 Vlakfrees voor dubbelzijdige snij-inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3426902
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3426902
EAN/GTIN 7291075597899
Nummer fabrikant 3426902

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 22 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 50 mm
  • Diameter (DC/DCX): 50 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 6
  • Max. snijlengte (APMX): 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 48 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Totale lengte (OAL): 40 mm
  • Instellingshoek (KAPR): 90 Graden