PICJ RG05D20R00-5 IC908 Snij-inzetstukken met interne koelmiddeltoevoer voor binnensteekbewerkingen en steekdraaien

Artikelnummer: 3425501
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3425501
EAN/GTIN 7291075581218
Nummer fabrikant 3425501

Omschrijving

Omschrijving:

Vollhardmetaal en gesoldeerde steek-/steekdraai- en afsteekgereedschappen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 0,4 mm, snijbreedte (CW) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 19 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4 mm
  • Hoekradius (RE): 0 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,4 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Snijbreedte (CW): 0,5 mm
  • Breedte boorpunt (a): 1,8 mm
  • Dmin afsteken 2 mm
  • Totale lengte (OAL): 19 mm