TJS HPC TR-FC Koelmiddelgedreven hogesnelheidsspindel voor gereedschappen met een kleine diameter en machines met een beperkt spindeltoerental.

Artikelnummer: 3424791
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3424791
EAN/GTIN 7291075501056
Nummer fabrikant 3424791

Omschrijving

Omschrijving:

Snelloopspillen, uitsteeklengte (LPR) 34 mm, schachtmaat (SS) ER11

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 16 mm
  • Totale lengte (OAL): 89 mm
  • Sledelengte (LPR): 34 mm
  • Schaftgrootte (SS): ER11