{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 10-1/2 | |
| Spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | |
| Buiten-⌀ | 34,5 mm | |
| Boorhouderlengte gesloten | 61 mm | |
| Opname | 1/2-20 inch | |
| geschikte tandkranssleutel | S2 | |
| Producttype | Tandkransboorhouder |
| Artikelnummer | 342225 10-1/2 | |
| EAN/GTIN | 4019208415888 | |
| Nummer fabrikant | 1322221 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |