Omschrijving:
Met de PREMIUM geperste compactschijven biedt Tyrolit een uitgebreid assortiment in verschillende specificaties - van agressieve, harde ontbraamgereedschappen tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Ze zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen op staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en kunststof. De zachtere specificatie verandert de oppervlaktegeometrie van je werkstuk op geen enkele manier. Tegelijkertijd kunt u efficiënt werken op bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen wanneer u de rechte slijpmachine gebruikt. Deze PREMIUM schijven zijn ook superieur aan andere vergelijkbare producten, niet in het minst door hun uitstekende levensduur.
Kenmerk:
- Vorm: 1 VLIES geperste compactschijf
- Korrelgrootte: 50
- Geschikt voor: Roestvrij staal, staal, kunststof/pvc, non-ferrometalen
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : UW 3 S FEIN
- Dimensions (D x T x H): 25 x 25 x 4,8 mm
- Diameter: 25 mm
- Dikte: 25 mm
- Boring: 4,8 mm
- Outil pour: Rechte slijpmachine & schuurblok
Voordeel:
- Maximale levensduur dankzij geringe schijfverstopping en koel slijpen
- Universeel inzetbaar gereedschap
Toepassing:
- Voor ontroesten, ontbramen, krassen verwijderen, matteren, satineren, afwerken en bewerken van lasnaden
Advies:
- 2/3 S FIN pour ébavurer et polir
- 2 A MOYEN pour ébavurer, polir et réaliser des transitions
- 6 S FIN / 6 A MOYEN pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions
- 8 A GROS pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions avec une agressivité accrue