A10K SCLCR-06 schroefdraadstangen voor 80° rhombische wisselplaten met een vrijloophoek van 7° voor een minimale boringdiameter van 5 mm

Artikelnummer: 3420189
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3420189
EAN/GTIN 7291075493665
Nummer fabrikant 3420189
L-nummer L23910 103166

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin afsteken 12,3 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, ashoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 10 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Functiebreedte (WF): 7 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): CCMT 060204-14
  • Dmin afsteken 12,3 mm
  • totale lengte (OAL): 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -7 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 18 mm
  • Ashoogte (H): 9 mm