Geperste compact disc 152x6x12,7mm 2A MEDIUM PREMIUM

Artikelnummer: 34190233
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34190233
EAN/GTIN 8024406066585
Nummer fabrikant 34190233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de PREMIUM geperste compactschijven biedt Tyrolit een uitgebreid assortiment in verschillende specificaties - van agressieve, harde ontbraamgereedschappen tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Ze zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen op staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en kunststof. De zachtere specificatie verandert de oppervlaktegeometrie van je werkstuk op geen enkele manier. Tegelijkertijd kunt u efficiënt werken op bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen wanneer u de rechte slijpmachine gebruikt. Deze PREMIUM schijven zijn ook superieur aan andere vergelijkbare producten, niet in het minst door hun uitstekende levensduur.

Kenmerk:

  • Vorm: 1 VLIES geperste compactschijf
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschikt voor: Roestvrij staal, staal, kunststof/pvc, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : UW 2 A MEDIUM
  • Dimensions (D x T x H): 152 x 6 x 12,7 mm
  • Diameter: 152 mm
  • Dikte: 6 mm
  • Boring: 12,7 mm
  • Outil pour: Rechte slijpmachine & schuurblok

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij geringe schijfverstopping en koel slijpen
  • Universeel inzetbaar gereedschap

Toepassing:

  • Voor ontroesten, ontbramen, krassen verwijderen, matteren, satineren, afwerken en bewerken van lasnaden

Advies:

  • 2/3 S FIN pour ébavurer et polir
  • 2 A MOYEN pour ébavurer, polir et réaliser des transitions
  • 6 S FIN / 6 A MOYEN pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions
  • 8 A GROS pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions avec une agressivité accrue