MTECBF 16125H26 18UN IC908 volhardmetalen draadsnijtappen met koelgat. Bedoeld voor UN-draadprofiel.

Artikelnummer: 3418745
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3418745
EAN/GTIN 7291075551853
Nummer fabrikant 3418745

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12,5 mm, totale lengte (OAL) 105 mm, draadspoed (TP) 1.411 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 draden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 16 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 12,5 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 26 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 8
  • totale lengte (OAL): 105 mm
  • opnameschacht ronde
  • Draadspoed (TP): 1.411 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI): 18 schroefdraden/″