MTEC E 1212E27 20UNJ IC908 Volledig hardmetalen frees voor buitenbewerking voor UNJ-schroefdraadprofielen

Artikelnummer: 3418736
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3418736
EAN/GTIN 7291075596618
Nummer fabrikant 3418736

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijder - massief, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 11,94 mm, totale lengte (OAL) 84 mm

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrisch
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Snijdiameter (DC): 11,94 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 26,7 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 5
  • Totale lengte (OAL): 84 mm
  • Opnameschacht Round

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen