TYROLIT TSU-SILENT Tafelzaagblad 625x3,6x60 PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34181275
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
Artikelnummer 34181275
EAN/GTIN 9009012013009
Nummer fabrikant 34181275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: cellenbeton, kalkzandsteen, puimsteen, bakstenen, etc.
  • Details: tot diameter 550 mm: reductieringen 35-30 mm en 30-25,4 mm meeverpakt.
  • Vanaf diameter 625 mm wordt een reductiering 60–55 mm meegeleverd.

Kenmerk:

  • Form: C1GW DIAMANTCIRKELZAAG WIJDVERTAND
  • Specificatie : 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Afmeting (D x T x H): 625 x 3,6 x 60 mm
  • diameter: 625 mm
  • Sterkte: 3.6 mm
  • Boring: 60 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Tafelzaag

Voordeel:

  • Universele toepassing
  • Overtuigende prestaties en levensduur.
  • Breed assortiment.

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Tafelzaag