TYROLIT DGU-Turbo Diamantschotelschijven 125x23x22,23 PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34179930
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
Artikelnummer 34179930
EAN/GTIN 9009010042100
Nummer fabrikant 34179930
L-nummer L50140 2071
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: beton, natuursteen en algemene bouwmaterialen.
  • Details: Turboslijprand voor een fijner slijppatroon en zuivere snedes.
  • Snelle stofafvoer.
  • Reduceerring 22,23–16 mm wordt meegeleverd bij de diameter 100 mm.

Kenmerk:

  • Form: STS-T THS07 DIAMANTSCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 28 - 6 - 7
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 23 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 23 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Fijn slijppatroon en zuivere kantbewerking
  • Snelle stofafvoer.
  • Overtuigende prestaties en levensduur.

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Haakse slijper