• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

BT40 FC SRKIN 10X90 CX krimpklauw met BT-FC-SRKIN-CX conische kolf en koelgroeven langs de kolfboring

Artikelnummer: 3417324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3417324
EAN/GTIN 7291075553918
Nummer fabrikant 3417324

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpklauwplaat, lichaamslengte (LB) 42,8 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, asmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 42,8 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 10 mm
  • Lengte kraag (LPR): 90 mm
  • Schachtgrootte (SS): 40

Diensten en productadviseurs

Meld u aan