TYROLIT TSU Tafelzaagblad 1000x4,8x60 PREMIUM universeel

Artikelnummer: 34171031
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Maschinensägeblatt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34171031
EAN/GTIN 9009012013610
Nummer fabrikant 34171031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: cellenbeton, kalkzandsteen, puimsteen, bakstenen, etc.
  • Details: tot diameter 550 mm: reductieringen 35-30 mm en 30-25,4 mm meeverpakt.
  • Vanaf diameter 625 mm wordt een reductiering 60–55 mm meegeleverd.

Kenmerk:

  • Form: C1W DIAMANTCIRKELZAAG WIJDVERTAND
  • Specificatie : 40 - 4,8 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Afmeting (D x T x H): 1000 x 4,8 x 60 mm
  • diameter: 1000 mm
  • Sterkte: 4.8 mm
  • Boring: 60 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Tafelzaag

Voordeel:

  • Universele toepassing
  • Overtuigende prestaties en levensduur.
  • Breed assortiment.

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Tafelzaag