• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zelfspannende boorhouder, Type: 16/18

Artikelnummer: 341421 16/18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 3 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 52 mm
Boorhouderlengte gesloten 105 mm
Boorhouderconus B 18
Grootste boorhouderconus-⌀ 17,431 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341421 16/18
EAN/GTIN 8436004856640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële uitvoering
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voor kolomboormachines.
Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan