• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Zelfspannende boorhouder, Type: 6

Artikelnummer: 341420 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 0 mm - 8 mm
Buiten-⌀ 37 mm
Boorhouderlengte gesloten 78 mm
Boorhouderconus B 10
Grootste boorhouderconus-⌀ 10,094 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341420 6
EAN/GTIN 4045197883209
Nummer fabrikant 341420 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële uitvoering
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voor kolomboormachines.
Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.

Downloads en documenten

Geschikte producten