MM ECDF155A150-2T08 IC908 verwisselbare platte boorkoppen

Artikelnummer: 3409846
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3409846
EAN/GTIN 7291075500332
Nummer fabrikant 3409846

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerboren, interfaces met T08, boordiameter (DC) 15,5 mm, Cantilever lengte (LPR) 27 mm

Kenmerk:

  • Interfaces-functies T08
  • boordiameter (DC): 15,5 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 15,5 mm
  • Lengte kraag (LPR): 27 mm