MM ECDF125A150-2T08 IC908 Verwisselbare vlakke boorkoppen

Artikelnummer: 3409840
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3409840
EAN/GTIN 7291075579499
Nummer fabrikant 3409840

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerboor, snijvlakken T08, boordiameter (DC) 12,5 mm, uitsteeklengte (LPR) 27 mm

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Interfaces Kenmerken T08
  • Boor diameter (DC): 12,5 mm
  • Boorgatgrootte / snijdiameter (DC): - Metrisch 12,5 mm
  • Sledelengte (LPR): 27 mm