IHPR3 17-WNGP-C 90°-gereedschapshouder voor voorboren

Artikelnummer: 3406780
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3406780
EAN/GTIN 7291075579482
Nummer fabrikant 3406780

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires spindels

Kenmerk:

  • Functionele breedte (WF): 12,9 mm
  • Totale lengte (OAL): 30,7 mm
  • Hoogte as (H): 17 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): WNGP 0403 L