Gekartelde borgring LONGLIFE 178x22,23 mm 28N recht ZA60S PREMIUM staal

Artikelnummer: 34063403
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34063403
EAN/GTIN 9003170027212
Nummer fabrikant 34063403
L-nummer L50140 2538
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze PREMIUM LONGLIFE lamellenschijf is de eerste keuze voor vlakslijpen en voor het bewerken van lasnaden op verschillende staalkwaliteiten. Ze is bijzonder duurzaam en opent een nieuwe dimensie met een verspaningscapaciteit tot 4000 g. Nog een pluspunt in termen van efficiëntie: de speciale natuurlijke vezelrug kan worden bijgesneden, waardoor het volledige slijpvlies van de schijf kan worden gebruikt.

Kenmerk:

  • Vorm: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : ZA 60 S- B
  • Afmetingen (D x H): 178 x 22,23 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • LONGLIFE technologie voor maximale levensduur
  • 100 procent gebruik van de schijf door eenvoudig trimmen
  • Maximale afnamecapaciteit dankzij hightech zirkonium doek
  • Perfecte aanpassing aan de werkstukoppervlakken garandeert zuivere schuurovergangen

Toepassing:

  • Voor veeleisende schuurtoepassingen op verschillende staalkwaliteiten
  • Voor vlakslijpen en lasnaadbewerking

Advies:

  • Grain 40/60 pour un enlèvement de matière important
  • Grain 80/120 pour un travail de précision
  • Beste resultaten bij gebruik op krachtige haakse slijpmachines

Bijzonderheden:
  • Perfect voor het slijpen van staal
  • Uitzonderlijk afnamevermogen
  • Bijzonder lange levensduur