PICIN A06-T25-SCLCL-03 PICCO gereedschap waarop 80° ruitvormige snijplaten zijn gemonteerd

Artikelnummer: 3405048
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3405048
EAN/GTIN 7291075558784
Nummer fabrikant 3405048

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, functionele lengte (LF) 40 mm, dmin afsteken 6 mm, nuttige lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Lengte functie (LF): 40 mm
  • Functiebreedte (WF): 2,25 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 15 graden
  • Ashoogte (H): 5,4 mm
  • nuttige lengte (LU): 25 mm