AVC-D20-SRDCN-10-Y Verwisselbare Y-askoppen met ronde inzetstukken en 7° vrije hoek

Artikelnummer: 3399564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3399564
EAN/GTIN 7291075579703
Nummer fabrikant 3399564

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 20 mm, functionele lengte (LF) 20 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 21 mm
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Functionele lengte (LF): 20 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): RCMT 10T3M0-14