IHPR3 14-WNGP-B 90°-gereedschapshouder voor voorboren

Artikelnummer: 3399434
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3399434
EAN/GTIN 7291075579444
Nummer fabrikant 3399434

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires spindels

Kenmerk:

  • Functionele breedte (WF): 10,5 mm
  • Totale lengte (OAL): 24,7 mm
  • Hoogte as (H): 14 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): WNGP 0403 L