MM EFF100S2R1.0-6T06 IC903 FEEDMILL-trimhoofden met 4 of 6 snijkanten

Artikelnummer: 3398652
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3398652
EAN/GTIN 7291075496833
Nummer fabrikant 3398652
L-nummer L23910 101205

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, klemdiameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interfacekenmerken T06, snijdiameter (DC) 10 mm, snijlengte max. (APMX) 0,45 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 19,65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 9,5 mm
  • Interfaces-functies T06
  • Hoekradius (RE): 1 mm
  • Snijdiameter (DC): 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 10 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,45 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 6
  • Lengte functie (LF): 13 mm
  • fz (max.): 0,57 mm/tand
  • totale lengte (OAL): 19,65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX): 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR): 97 graden