Y-SCHR 16-22BF Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie NEOYSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3397302
EAN/GTIN 7291075479737
Nummer fabrikant 3397302
L-nummer L23920 2846

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, totale lengte (OAL) 130,5 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 130,5 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles