AVC-D32-PXJNR-09 Verwisselbare boorkoppen met 70° ruitvormige snijplaten

Artikelnummer: 3396590
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3396590
EAN/GTIN 7291075555783
Nummer fabrikant 3396590

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, totale lengte (OAL) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 32 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Lengte functie (LF): 32 mm
  • Functiebreedte (WF): 22 mm
  • diameter incircle (IC): 9,53 mm
  • Dmin afsteken 40 mm
  • totale lengte (OAL): 32 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 12 graden