FFQ8 D3.00-07-1.00-12 snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3395204
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEOFEED
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3395204
EAN/GTIN 7291075439229
Nummer fabrikant 3395204
L-nummer L23980 2837

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2,236″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 7
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,06″
  • Naafdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 12 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles