MTECBF 06048E12 20UN IC908 inwendige schroefdraadfrezen met een koelvloeistofgat. Bedoeld voor Un-Thread-profiel.

Artikelnummer: 3394877
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3394877
EAN/GTIN 7291075551761
Nummer fabrikant 3394877

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, draadspoed (TP) 20 mm, nominale draaddiameter 1/4, draaddiameter 1/4, draadmaat 1/4, draadmaat 1/4, draadmaat 1/4, schroefdraad per inch (TPI) 1,27 draden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 4,8 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 5
  • totale lengte (OAL): 58 mm
  • opnameschacht ronde
  • Draadspoed (TP): 1,27 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 1/4
  • Schroefdraad per inch (TPI): 20 schroefdraden/″