BLR D0.75-QT IC808 Dubbelzijdige ronde segmentinzetstukken voor kogelkopfrezen

Artikelnummer: 3393641
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3393641
EAN/GTIN 7291075484892
Nummer fabrikant 3393641

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijinzetlengte (INSL) 0,615″, snijinzetdikte (S) 0.127″, snijinzetbreedte (W1) 0,285″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 3/8 inch
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Snijinzetlengte (INSL): 0.615″
  • Snijinzetdikte (S): 0.127″
  • Snijbreedte (W1): 0.285″
  • maximale voeding fz max 0.006 ″/tand
  • minimale voeding fz min 0,003 ″/tand