SBTTA-SVJCR13-JHP schroefvergrendeling JETCUT modulaire koppen monteren 7° vrije ruimte 35° hombische wisselplaten voor back-end bewerkingen op zwitserse machines

Artikelnummer: 3393572
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3393572
EAN/GTIN 7291075488746
Nummer fabrikant 3393572

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 23 mm, cantilever lengte (LPR) 33 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 45 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Lengte functie (LF): 23 mm
  • Functiebreedte (WF): 24 mm
  • diameter incircle (IC): 7,94 mm
  • Lengte kraag (LPR): 33 mm