SBTT-PCLXR09-JHP JETCUT modulaire koppen met kniehefboomklem voor dubbelzijdige 80° snij-inzetstukken voor de bewerking van de achterkant

Artikelnummer: 3393421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3393421
EAN/GTIN 7291075595017
Nummer fabrikant 3393421

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 23 mm, uitsteeklengte (LPR) 33 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 45 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Functionele lengte (LF): 23 mm
  • Functionele breedte (WF): 0,25 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 9,35 mm
  • Sledelengte (LPR): 33 mm