FFX4 XNMW 040310T IC808 wisselplaten met 4 snijkanten voor frezen met hoge voeding

Artikelnummer: 3390509
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3390509
EAN/GTIN 7291075499452
Nummer fabrikant 3390509
L-nummer L23910 101807

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 0,6 mm, snijplaat lengte (INSL) 9,27 mm, snijplaat breedte (W1) 7,16 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1,14 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL): 9,27 mm
  • Breedte snijplaat (W1): 7,16 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4