AVC-D20-SVPCL-11 Verwisselbare kotterkoppen met 35° ruitvormige snijplaten met 7° speling en 117,5 aanloophoek (externe koeling)

Artikelnummer: 3388883
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3388883
EAN/GTIN 7291075566604
Nummer fabrikant 3388883

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, functionele lengte (LF) 23 mm, Dmin afsteken 25 mm, totale lengte (OAL) 23 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 23 mm
  • Functionele breedte (WF): 14 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): VCMT 221-F3P
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL): 23 mm
  • Hoek radiaal (GAMF): 5 Graden