SCD 0419-028-060 WPCD Solid Carbide Drills with PCD Insert for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Artikelnummer: 3384451
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3384451
EAN/GTIN 7291075410105
Nummer fabrikant 3384451
L-nummer L24240 890

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 4,19 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 4,19 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 34,3 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, effectieve lengte (LU) 28 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 4,19 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4,19 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 34,3 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 34 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 28 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles