FRN D051A063-06-22-12 Face Mill for Wedge-Clamped Double-Sided Round Inserts

Artikelnummer: 3383050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3383050
EAN/GTIN 7291075426793
Nummer fabrikant 3383050
L-nummer L23980 475

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 40 mm.

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50,3 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RNGN 1207
  • Totale lengte (OAL) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles