• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DCN 040-032-06C-8D Boorlichaam met interne koelmiddeltoevoer en cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3381839
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3381839
EAN/GTIN 7291075593402
Nummer fabrikant 3381839

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 4 mm, snij-inzetstuk zittingmaatcode (SSC) 4,0, totale lengte (OAL) 77,7 mm, bruikbare lengte (LU) 32,62 mm

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrisch
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 4,49 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 4 mm
  • Snijinzetstuk Zitmaatcode (SSC): 4,0
  • Aanduiding snijelement (MIID): ICP 040
  • Totale lengte (OAL): 77,7 mm
  • Puntlengte (PL): 0,62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlengte (LS): 35 mm
  • Opnameschacht Round
  • Nuttige lengte (LU): 32,62 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan