Synchro-opname, Voor ER-spantangen: 16

Artikelnummer: 338180 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER-spantangen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338180 16
EAN/GTIN 4062406103705
Nummer fabrikant 338180 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
  • Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
  • Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
  • Geschikt voor linkse en rechtse draad.

T.b.v.:

ER-spantanghouder.