Uitvoering:
- Extreem lage axiale krachten voor een lage flankdruk en een perfecte oppervlaktekwaliteit.
- Torsiedemper en compensatiemechanisme in omtrekrichting.
- Diepte tot 150 mm bij ⌀10 storende contour bereikbaar (voor draadafmeting M0,5-M3).
- Geschikt voor interne koelvloeistoftoevoer tot 80 bar.
- Geschikt voor tappen en roltappen.
- Geschikt voor rechts en links schroefdraad.
- Geschikt voor doorlopende en niet-doorlopende gaten.
- Minimumlengtecompensatie in de druk- en trekrichting.
- Vermindert aanzienlijk de flankdruk bij oude en nieuwe CNC-bewerkingscentra.
Voordeel:
- Veilige processen door soepel bewegen, zelfs onder koppelbelasting.
- Langere standtijd van de tap en roltap.
- Aanzienlijk kleinere buitendiameter dan voorheen beschikbaar.
- Aanzienlijk meer interne koeling direct bij het gereedschap vergeleken met conventionele synchrohouders (voor ER8).
- Twee keer zo goede rondloopnauwkeurigheid voor de laagste flankdruk.
- Gedempte omkering van draairichting voor minder gereedschapbreuken.
Levering:
Steeksleutel
Tip:
Productnr. 338131 – 338135 alleen in gebruik met CENTRO/P spantangen (nr. 309365 – 309372). Zwakkere axiale kracht betekent betere kwaliteit, minder slijtage, langere standtijd, een veiliger proces.
CP-rolsleutel nr.
309754 of CP-rolsleutel voor draaimoment nr.
309756 moet apart worden gekocht.