AVC-D40-SVQCR-16 verwisselbare kotterkoppen met 35° rhombische wisselplaten met een vrije ruimte van 7° en een aanloophoek van 107,5°

Artikelnummer: 3373651
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3373651
EAN/GTIN 7291075566697
Nummer fabrikant 3373651

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 40 mm, Dmin afsteken 50 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Lengte functie (LF): 40 mm
  • Functiebreedte (WF): 27 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): VCMT 332-F3M
  • Dmin afsteken 50 mm
  • totale lengte (OAL): 40 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 5 graden