FFV D100-08-31.75-R-VN07 Frees met hoge voedingssnelheid voor tangentieel gemonteerde wisselplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3366520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3366520
EAN/GTIN 7291075424683
Nummer fabrikant 3366520

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 31,75 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 85 mm
  • Diameter (DC/DCX): 100 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 100 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Max. snijlengte (APMX): 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 70 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Totale lengte (OAL): 63 mm
  • Instellingshoek (KAPR): 16 Graden