MTECS 06038C16 0.8ISO IC903 draaibare korte schroefdraad voor de productie van inwendige schroefdraad van ISO

Artikelnummer: 3362324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3362324
EAN/GTIN 7291075495508
Nummer fabrikant 3362324

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 3,8 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, draadspoed (TP) 0,8 mm, nominale draaddiameter M5, draaddiameter M5, draadmaat M5, draadmaat M5, draadmaat M5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Snijdiameter (DC): 3,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • totale lengte (OAL): 58 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 0,8 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M5
  • nuttige lengte (LU): 16 mm