HSK A63WH ASHR25-45 HPMC basishouder met HSK-interface voor gereedschapshouders met meerdere aansluitingen

Artikelnummer: 3354342
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3354342
EAN/GTIN 7291075460155
Nummer fabrikant 3354342

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppelingen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 100 mm
  • Lichaamslengte (LB): 30 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS): 70 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 63 mm
  • Totale hoogte (OAH): 83 mm