AV C6 SEM22 48X270 Antivibratie schachtfreeshouder met koelgaten en CAMFIX (ISO 26623-1) schachten

Artikelnummer: 3353758
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3353758
EAN/GTIN 7291075485677
Nummer fabrikant 3353758

Omschrijving

Omschrijving:

Opdrukbare freesstiften, diameter van de carrosserie (BD) 48 mm, lengte van de carrosserie (LB) 270 mm, diameter van de opraper, machinezijde (DCONMS) 63 mm, opraperdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, asmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 48 mm
  • Lichaamslengte (LB): 270 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS): 19 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 22 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS): 63