Trapladder met sporten voor trap 2x6 sporten

Artikelnummer: 33512
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×6
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 33512
EAN/GTIN 4031405335127
Nummer fabrikant 033512
L-nummer L90110 633
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Massieve scharnieren van gegalvaniseerd staal met schroefverbindingen
  • Kunststof einddoppen op het bovenste uiteinde van de rail
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Bevestigingslipjes voor transport
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Vier spar-verlengstukken met stevige schuifgeleider en ergonomische stergreep
  • Afstelbereik op het stijgende gedeelte max. 400 mm
  • Afstelbereik op het steungedeelte max. 1.000 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3900 mm
  • Hoogte: 1750 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 1800 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 1260 mm
  • Staplengte max. uitgeschoven: 1720 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x6 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Onderste buitenbreedte, stijggedeelte uitgeschoven: 670 mm
  • Onderste buitenste breedte, ladder ingetrokken: 630 mm
  • Onderste buitenste breedte, steun uitgeschoven: 730 mm
  • Max. Instelbereik op het stijggedeelte: 400 mm
  • Max. Afstelbereik op het steungedeelte: 1000 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten