Tangenset Professional ESD zij-, schuine kopknip-, punttang 5-delig incl. gereedschapsmap

Artikelnummer: 33507
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
Producttype Fasentester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 33507
EAN/GTIN 4010995335076
Nummer fabrikant 33507
L-nummer L60070 2584
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Universele set voor diverse knipwerkzaamheden, betrouwbaar vasthouden en toevoeren op elektronisch gebied.
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Universele set voor alle knipwerkzaamheden op elektronisch gebied.
  • Bij werkzaamheden aan elektronische componenten bestaat het risico dat deze onherstelbaar beschadigen. Met de tangenset Professional ESD behoort dit probleem tot het verleden. De ESD-tangen zijn gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garanderen derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. De dissipatieve tanghandgrepen hebben een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm en leiden elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. De in de set inbegrepen zijkniptang en schuine kopkniptang met openingsveer zijn perfect geschikt voor het knippen van zachte koperdraad. De punttang met openingsveer is ideaal voor fijne grijp- en buigwerkzaamheden in de elektronica. Alle ESD-tangen zijn veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Zijkniptang Professional ESD brede, spitse kop zonder facet 115 mm, 4 1/2″ (26821)
  • 1x Zijkniptang Professional ESD brede, halfronde kop met facet 115 mm, 4 1/2″ (26831)
  • 1x Schuine kopkniptang Professional ESD brede kop, ca. 29° met kleine facet 115 mm, 4 1/2″ (26835)
  • 1x Punttang Professional ESD rechte vorm 120 mm, 4 3/4″ (10348)
  • 1x Gereedschapsset

Geschikte producten