D3N 190-190-25R-10D Verwisselbare boorkop met 3 groeven met koelmiddeltoevoer en een ronde schacht, boordiepte 10xD

Artikelnummer: 3348232
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3348232
EAN/GTIN 7291075581744
Nummer fabrikant 3348232

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, snij-inzetstuk zittingmaatcode (SSC) 19, totale lengte (OAL) 282,4 mm, bruikbare lengte (LU) 194,1 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 19,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN): 19 mm
  • Banddiameter (DF): 32 mm
  • Snijinzetstuk Zitmaatcode (SSC): 19
  • Aanduiding snijelement (MIID): H3P 190-IQ
  • Totale lengte (OAL): 282,4 mm
  • Puntlengte (PL): 4,1 mm
  • Sledelengte (LPR): 226,4 mm
  • Nuttige lengte (LU): 194,1 mm