A-PCLXL 16-3X krukvergrendelingsboren met negatieve CXMG 80° ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3346716
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3346716
EAN/GTIN 7291075392074
Nummer fabrikant 3346716
L-nummer L23990 1491

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, functionele lengte (LF) 8″, minimale boring diameter (DMIN) 1-1/4″, schachthoogte (H) 0,92″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″snijrichting (HAND): Linker hand
  • functionele lengte (LF): 8″
  • functionele breedte (WF): 0,64″hoofdlengte (LH): 1,57″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): CXMG 09..
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1-1/4″0,92
hoek axiaal (GAMP): 5 Degreale hoogte van de
  • (GAMF): 10″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles