A25S PCLXR-09X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3345201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3345201
EAN/GTIN 7291075391299
Nummer fabrikant 3345201
L-nummer L23990 310

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, functionele lengte (LF) 250 mm, Dmin sparing 32 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CXMG 09..
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles