• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HSK A63 HYDRO 12X80 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With HSK DIN69893 Form A Shanks

Artikelnummer: 3343637
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3343637
EAN/GTIN 7291075404111
Nummer fabrikant 3343637
L-nummer L24120 2129

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 42 mm, huislengte (LB) 34,5 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Lichaamslengte (LB) 34,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan